フレキシブル 六角レンチのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
246件の「フレキシブル 六角レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角レンチ 自在」、「フレキシブル ラチェット」、「曲がる ビット」などの商品も取り扱っております。
強力型フレキシブルビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)ランキング1位
曲げ角度60度までOK。 6.35mm軸のさまざまな先端工具が使用できます。 フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。 壁際や天井作業に威力を発揮 壁際作業や天井作業に最適です。 フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。
用途充電・電動ドライバー用補助工具としてご使用下さい。付属品プラス#2×45mm両頭ビット1本軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


391 フレキシブルナットドライバー Weraランキング3位
1本
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フレキシブルシャフト付ラチェットドライバー ANEXランキング4位
角・際などのコーナー部のねじ締めに最適です。
トラスコ品番275-9969セット内容ARCビット:(+)1・(+)2/プラス・マイナスビット:(-)6×(+)2・(-)6×(+)3/ラチェットハンドル/フレキシブルシャフト種類セット品商品構成セット品
1セット
1,998税込2,198
当日出荷

フレキシブルシャフト TRUSCOランキング5位
充電、電動ドライバーに取り付け可能です。電動インパクトドライバーにも対応しています。自由自在に曲げられ、角・際部分のねじ締め作業に最適です。ビットが落ちないロック式ビットホルダーを採用しています。
トラスコ品番383-1400種類フレキシブルドライバー差込角(mm)6.35商品構成単品
1本
3,398税込3,738
当日出荷


角・際部分のネジ締め作業に。 シャフトを曲げてねじ回し。 ビット差替式ドライバー用(手回しドライバー用)
トラスコ品番275-9951種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー商品構成単品
1個
849税込934
当日出荷

自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付
用途角や際部分のネジ締め作業に種類フレキシブルドライバー差込角(mm)6.35最大トルク(N・m)締める場合:20/ゆるめる場合:16商品構成単品
1本
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

先端形状六角サイズ規格ミリ形状ピボットヘッドトラスコ品番495-8241セット内容3、4、5、6、8、10mmRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.23MB)
1セット
5,798税込6,378
当日出荷

作業角度を変えて回転を伝えるので狭い所のボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業に便利です。(ダッシュ内側の取付けボルト等)
種別エクステンションバー
1本
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

狭い場所、奥まった場所でのネジの締め緩めが可能。ラチェット機構で無理なく連続作業。
付属品+No,1 +No,2 -6mm 六角 3mm,4mm5mm商品構成セット品
1セット
769税込846
当日出荷

軸径(Φmm)11種類ナットドライバーグリップ径(Φmm)34材質(軸)クロムバナジウムグリップ長さ(mm)100商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
1個
1,598税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

手の入らない狭い場所や手の届かない所のネジの締め付けや取り外しに。フレキ角度180°で狭い場所でも自由自在。充電ドライバー対応。
全長(mm)290質量(g)80差込角(mm)6.35
1個
759税込835
当日出荷

壁際や狭い所で曲げて使える差し替え式ビット。
用途曲げて使えるドライバービット全長(mm)180仕様ビットの差替えワンタッチトラスコ品番776-8249質量(g)94先端サイズNo.2最大トルク(N・m)締める場合:19.5。ゆるめる場合:15.7先端寸法(mm)6先端形状プラス(+)本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
1本
759税込835
当日出荷

鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。
材質クロムモリブデン鋼形状オフセット型幅(mm)10全長(mm)105質量(g)120サイズ規格ミリ
1セット(3本)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フレキシブルで狭いところも楽々!!また、レンチ部は9.5sqのドライブ角となっておりますので、他の工具(ラチェット類)が使用できます。頭は六角となっているのでメガネ類も使えます。
差込角(mm)9.5
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

伝達工具です。工具の入らない細部や細かい作業、長時間の作業時に電動工具の重さから解放されます。
軸径(Φmm)6質量(g)350
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

自由に曲がるので壁際作業に便利です。先端のガイドを指で持ってご使用下さい。
用途角や際部分のネジ締め作業に。種類フレキシブルドライバー商品構成単品サイズ(mm)250×40
1本
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ビットソケット部の首振り機構により角度を変えて作業できます。 ポーチ付き
サイズ規格ミリ形状ピボットヘッドトラスコ品番439-1900セット内容3×4、5×6、8×10、12×14mm質量(g)700
1セット
4,998税込5,498
当日出荷

用途電動ドリルやボール盤に取り付けて、細かい作業や狭い場所での作業に。 各種先端パーツを取り付けて、彫る・削る・磨くなどの用途が広がります。軸径(Φmm)(入力)6全長(mm)約1100質量(kg)約0.7チャック能力(mm)0~6.5適正回転数(min-1)1200~3600
1個
2,998税込3,298
当日出荷